業務用OPP袋 S(テープなし)

(4件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(1000枚) 幅(mm)80 注文コード74054198 品番S8-12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

業務用でお買い得パックのOPP袋です。封緘テープはついておりません。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。

材質OPP 厚さ(mm)0.03 幅(mm)80 高さ(mm)120 テープなし 透明 サイズ小物 種類平袋 入数(枚)1000 規格S 8-12 適合規格食品衛生法規格基準 質量(g/枚)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード006794501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
商品袋詰

注文後到着が早く大変助かりました。2度目の購入です。品物は全く問題ございません。

対象商品:
74054234
2022-03-15
用途:
梱包作業
卸売・小売業

完璧です!
価格、品質共に文句のつけようがありません!
完璧です!

対象商品:
74054243
2021-07-29
用途:
書類を渡す時に入れて渡します
合同会社近藤建築設計事務所 様 (サービス業)

とてもしかっりりとしていて、書類を入れてもくしゃくしゃにならないので、便利です

対象商品:
74054234
2020-05-30
用途:
商品梱包用に
卸売・小売業

少し薄いかな?という感じはありますが特に問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする