業務用OPP袋 T(テープ付き)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1000枚) 注文コード 74054295 品番 T16-21.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

業務用でお買い得パックのOPP袋です。テープ付でワンタッチで封ができます。テープ糊部分は再はく離タイプではありませんが、はく離紙は帯電防止加工ではがした際に手にまとわり付かず、作業性に優れています。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。

材質OPP 厚さ(mm)0.03 幅(mm)160 高さ(mm)215 テープあり 透明 サイズA5 種類平袋(テープ付) 入数(枚)1000 規格T 16-21.5(A5用) 適合規格食品衛生法規格基準 テープ部分(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード006794611

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
事務所用
卸売・小売業

しっかりしたいい製品です、ありがとうございました。

対象商品:
44044098
2024-06-19
用途:
小分け作業用
ストーンキャッスル石の城 様

本当はもっと小さなサイズがあると助かるのですが
こちらがコスパ最強だったので購入しました。
実際にはこの半分くらいのサイズも
あったら嬉しいです。
無ければまたこちらを再購入します。

対象商品:
74054313
2022-09-30
用途:
チラシ広告配布
建設業・工事業

のり付け部分も確認しやすく、A4広告にぴったりで入れやすく使いやすかった。

1人が参考にしています
対象商品:
74054313
2022-04-07
用途:
DM発送時の封筒として。表紙が生花の写真なので開封しなくても中身が見えるのが良い。
Kunny's Lab. 様 (卸売・小売業)

他のメーカー品を使っていましたが、シールの部分が線の入っているデザインになっているので、分かりやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
74054313
2021-10-04
用途:
DM発送に使用
サービス業

単価が安いのでちょっと心配でしたが、十分な品質でした。
DMを受け取った際にフィルムが薄すぎたり、開封時に破れるようなものがあったりしますが、こちらは大丈夫でした
コスパ良いです。

対象商品:
74054277
2021-05-29
用途:
小物販売をするに、とても良いです。
卸売・小売業

見た目も綺麗に、パッケージ出来て嬉しいです。
価格も安くて使い易いです。

対象商品:
74054304
2022-01-25
用途:
チラシカバー用
卸売・小売業

品質もまったく問題なく満足です。
次回も購入したいと思います。

対象商品:
74054313
2020-09-22
用途:
DM送付
株式会社ギルガメッシュクラウド 様 (その他業種)

必要な物が安く早く届いて大変助かりました。梱包も丁寧でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする