ナックス
ナックスの 袋
ナックスの 袋止めクリップ
ワンタッチフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(500個)
注文コード
74054347
品番
大
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
材質
ポリエステルシート/フック部ポリプロピレン
縦(mm)
40
横(mm)
60
幅(mm)
40
高さ(mm)
30
フック寸法(mm)
30
メーカー商品コード
007325930