画像準備中

チャック付ポリ袋 チャックポリ 厚口 (0.08mm)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200枚) 注文コード 74054392 品番 E-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。丈夫な厚口タイプ。

材質LDPE 厚さ(mm)0.08 幅(mm)100 高さ(mm)140(チャック下) 見出し枠なし 適合規格食品衛生法規格基準適合 透明 サイズB7用 品番E-8 入数(枚)200 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード006656064
注意
※液体には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-05
用途:
長机の屋外設置
特定非営利活動法人インパクト 様 (教育・研究機関)

屋内用の長机の脚の保護に使用しました。強くて扱いやすかったです。

対象商品:
74054356
2019-09-16
用途:
商品パッケージ用

モノタロウオリジナルポリ袋の安かろう悪かろう品質に嫌気が差していた方にお勧めです。「ポリ袋なんて安けりゃ不良品が混入していてもいい」という方にはお勧めしません。

本品は、チャック袋の基本である、[開けやすい&閉めやすい]はもちろんのこと、開封部にリブがあるため[持ちやすい]のも大きな特徴です。この点、パコールよりも優れています。

本当に質のいい物がランキングの上位になるように願っています。

2人が参考にしています
対象商品:
74054356
2019-03-23
用途:
子袋
製造業

つかいがってがよく、よくつかわしてもらっている。もんだいなし

1人が参考にしています
対象商品:
74054453
2019-02-06
用途:
粉詰め

稀に不良品がありチャックが閉まらない問題があります。

対象商品:
74054444
2018-07-04
用途:
報告書類と検体の提出時

厚みがありしっかりしているので
書類と検体と同封しても
安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする