BY-J ラミジップ スタンドパック セイニチ(生産日本社) 74054557

ラミジップ スタンドパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(50枚)注文コード74054557品番BY-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

バリアNY/PEラミネート袋の平袋タイプです。非塩素系バリアフィルムを使用しており、脱酸素剤がご使用できます。冷蔵食品、冷凍食品、農産加工品、海産加工品、穀類、日用雑貨品、文房具など幅広くご利用いただけます。底開きタイプなので熱シール機が必要です。

厚さ(mm)0.018+0.06材質バリアNY/PE入数(枚)50寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)20+340×240寸法(幅×チャック下)(mm)240×340寸法(チャック上)(mm)20見出し枠なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする