ラミグリップ 平袋 透明蒸着PETタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 74054627 品番 VP-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

透明蒸着PET/CP チャック付三方袋です。ガス遮断性、保香性、環境に優しい透明蒸着PETを使用しています。底開きタイプなので熱シール機が必要です。開口部は開封しやすいカットテープ加工をしています。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●Iノッチ

材質透明蒸着PET/PE/CP 厚さ(mm)0.012+0.02+0.04 幅(mm)120 高さ(mm)170(チャック下) 見出し枠なし 適合規格食品衛生法適合 用途乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、珍味、クッキーなど和洋菓子関係などに適しています。 種類平袋 入数(枚)50 寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)20+170×120 寸法(チャック上)(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74054627
2025-01-20
用途:
ドライフルーツの保存
真光堂 様 (サービス業)

ドライフルーツを入れるならこれ一択ですが、値段がもう少しやすければいいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする