曜日別特売
OP-H ラミグリップ 平袋 OPタイプ セイニチ(生産日本社) 74054706

OP-H ラミグリップ 平袋 OPタイプ セイニチ(生産日本社) 74054706
OP-H ラミグリップ 平袋 OPタイプ セイニチ(生産日本社) 74054706

ラミグリップ 平袋 OPタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)20+240×170
内容量1パック(50枚)注文コード74054706品番OP-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

OP/CPのラミネートフィルムチャック付三方袋です。底開きタイプなので熱シール機が必要です。開口部は開封の際、直進性を高めるチャック上4本リブ加工。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用不可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●Iノッチ

用途
乾燥農産加工品、乾燥水産加工品、菓子関係などにご利用いただけます。フィルムは透明性が良いので、日用雑貨品の商品にもご利用になれます。
材質OP/CP厚さ(mm)0.025+0.03幅(mm)170高さ(mm)240(チャック下)見出し枠なし適合規格食品衛生法適合透明種類平袋入数(枚)50寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)20+240×170寸法(チャック上)(mm)20
注意
※袋上部にプラマークやカット位置などの印字があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-10-21
用途: チョコボールのラッピング
卸売・小売業

プリントしたチョコボールのラッピングに使いました。
たいへんしっかりしていて、シーラーで留めますと中身の偏りや裏返りも少なく、透明度も高くてキレイです。また利用しようと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする