ラミグリップ スタンドパック OPタイプ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 74054758 品番 OP-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

OP/CPラミネートスタンドパックです。スタンドパックタイプなので店頭でのディスプレイ効果は高いです。乾燥剤がご使用になれます。天開きタイプなので密封には熱シール機が必要です。開口部は開封の際、直進性を高めるチャック上4本リブ加工。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用不可●サイドベタシール6mm●底舟形シール●4角Rカット●Iノッチ

材質OP/CP 厚さ(mm)0.03+0.05 幅(mm)120 高さ(mm)180(チャック下) 見出し枠なし 適合規格食品衛生法適合 用途乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、クッキーなど和洋菓子関係、ティーパックなど軽量物にご利用になれます。 容量(mL)360 入数(枚)50 寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)30+180×120+35 寸法(チャック上)(mm)30
注意
※袋上部にプラマークやカット位置などの印字があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74054742
2025-05-07
用途:
茶葉の保存
Artemis アルテミス 様 (サービス業)

しっかりしていて使いやすく、茶葉の保存にピッタリです。

2025-03-31
用途:
商品梱包用に使っています。

オリジナル商品の梱包に使っています。
口部分が熱で密着できて丈夫です。

対象商品:
74054767
2024-02-27
用途:
商品のパッケージと陳列
合同会社ビー・ブレイブ 様 (農・林・水産業)

納品店舗さまにも、お客様にも好評です。何度もリピートしています。

対象商品:
74054758
2023-05-05
用途:
ハーブティーを入れる時
オーガニックハーブ専門店Viriditas 様 (卸売・小売業)

ハーブティーを分けて入れるのに使っています。
透明なので商品の内容がしっかり見えて、とても丈夫なので安心して使えます。
サイズも豊富なので、グラムで分けて販売ができるので助かっています。

対象商品:
74054758
2021-09-08
用途:
そば粉を入れるのに使用
運輸・通信業

いつもありがとうござます。
とても気に入っています。
継続購入しています。

対象商品:
74054742
2019-04-25
用途:
茹でタケノコ入れ。
卸売・小売業

思ったよりサイズが小さくタケノコ入れには使えませんでしたが他の物に使えそそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする