HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品容器
HEIKOの ボックス
キャリーデコ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74055257
品番
5号150トレー付
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
高さが150mmのデコレーションケーキ用手提げ箱です。金トレー付きです。本体の内側に保冷剤を入れるポケットが付いています。
材質
カード紙・A-PET
色
ホワイト
高さ(mm)
150
縦(mm)
190
横(mm)
190
メーカー商品コード
004246820