曜日別特売
10 白地カートン HEIKO 74055327

10 白地カートン HEIKO 74055327
10 白地カートン HEIKO 74055327
10 白地カートン HEIKO 74055327

白地カートン

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
横(mm)304
縦(mm)120
内容量1パック(10枚)注文コード74055327品番10
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

和菓子などにもおすすめです。

材質カード紙高さ(mm)45縦(mm)120横(mm)304メーカー商品コード004246810
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 梱包
卸売・小売業

箱の組み立て方がいまいちですが、価格と種類が豊富で良いと思います。

対象商品 : 74055293
2023-02-09
用途: 商品の包装
卸売・小売業

折り込みがやりにくいのと、ふたのベロが入れにくく、作業性が悪いのが難点です。

1が参考にしています
対象商品 : 74055327
2022-03-17
用途: 煎餅のギフトボックスとして使用しています
炭火焼せんべい工房製造業

サイズがぴったりで使いやすい。
もう少し強度が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする