UACJ製箔
UACJ製箔の ラップ・消耗品・食品包材
UACJ製箔の 弁当小物
UACJ製箔の アルミ・紙・フードケース
アルミケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(500枚)
注文コード
74055415
品番
丸 4F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
お弁当・おかずのお供!用途に合わせて選べる充実サイズ!
底径(Φmm)
31
深さ(mm)
19
仕様
合紙なし
材質
アルミ箔
厚さ(mm)
0.012
径(Φmm)
69