アルミケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(500枚) 注文コード 74055442 品番 丸 7A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

お弁当・おかずのお供!用途に合わせて選べる充実サイズ!

底径(Φmm)45 深さ(mm)22 仕様合紙なし 材質アルミ箔 厚さ(mm)0.012 径(Φmm)89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする