手袋 ポリエチレン型押エンボス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 74055607 品番 2016 M
参考基準価格(税別)¥324 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

衛生を必要とされる作業や、手先の細かな作業へもオススメ。食品加工・調理用にも安心の食品衛生法適合のポリエチレン手袋。左右兼用タイプで無駄なく使えます。1袋100枚入。

サイズM 全長(cm)28 中指長(cm)8 手の平幅(cm)13.5 手のひらまわり(cm)27 材質ポリエチレン ブルー 厚さ(mm)0.018 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工片エンボス 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74055607
2019-12-16
用途:
調理

普通に使えました。コスパが一番良いので今後もリピートです。

対象商品:
74055616
2018-11-01
用途:
塗装作業

薄くってすぐに穴が開き、用を足しません。片エンボスタイプがよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする