曜日別特売
2016 L 手袋 ポリエチレン型押エンボス グローブマニア(川西工業) 74055616

2016 L 手袋 ポリエチレン型押エンボス グローブマニア(川西工業) 74055616
2016 L 手袋 ポリエチレン型押エンボス グローブマニア(川西工業) 74055616
2016 L 手袋 ポリエチレン型押エンボス グローブマニア(川西工業) 74055616

手袋 ポリエチレン型押エンボス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
中指長(cm)8.8
手の平幅(cm)15
手のひらまわり(cm)30
内容量1パック(100枚)注文コード74055616品番2016 L
参考基準価格(税別)¥324販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

衛生を必要とされる作業や、手先の細かな作業へもオススメ。食品加工・調理用にも安心の食品衛生法適合のポリエチレン手袋。左右兼用タイプで無駄なく使えます。1袋100枚入。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズL全長(cm)28中指長(cm)8.8手の平幅(cm)15手のひらまわり(cm)30材質ポリエチレンブルー厚さ(mm)0.018規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工片エンボス入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74055607
2019-12-16
用途: 調理

普通に使えました。コスパが一番良いので今後もリピートです。

対象商品 : 74055616
2018-11-01
用途: 塗装作業

薄くってすぐに穴が開き、用を足しません。片エンボスタイプがよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする