2060 S 手袋 ニトリル使いきり 粉無 グローブマニア(川西工業) 250枚入 74055783

 

2060 S 手袋 ニトリル使いきり 粉無 グローブマニア(川西工業) 74055783 2060 S 手袋 ニトリル使いきり 粉無 グローブマニア(川西工業) 74055783

手袋 ニトリル使いきり 粉無

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(250枚) サイズS 注文コード74055783 品番2060 S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

大容量(1箱250枚)でお得!摩耗、引き裂きに強いニトリルを使用した使いきり手袋。粉の付着を嫌う作業に最適。

ホワイト サイズS 全長(cm)23以上 材質ニトリルゴム 入数(枚)250 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)17.2 粉有無粉なし エンボス加工エンボスなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74055783 2060 S 46205104 2060 S 手袋 ニトリル使いきり 粉無 グローブマニア(川西工業) 手袋 ニトリル使いきり 粉無 グローブマニア(川西工業) 1箱(250枚) 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする