グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 使いきり手袋
グローブマニア(川西工業)の ニトリルゴム ディスポ手袋
手袋 ニトリル使いきり 粉無
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250枚)
サイズ
M
注文コード
74055792
品番
2060 M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
大容量(1箱250枚)でお得!摩耗、引き裂きに強いニトリルを使用した使いきり手袋。粉の付着を嫌う作業に最適。
色
ホワイト
サイズ
M
全長(cm)
23以上
材質
ニトリルゴム
入数(枚)
250
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
19.6
粉有無
粉なし
エンボス加工
エンボスなし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74055792
2060 M
46205120
2060 M
手袋 ニトリル使いきり 粉無
グローブマニア(川西工業)
1箱(250枚)
¥
1,798
税込
¥
1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)