グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 使いきり手袋
グローブマニア(川西工業)の ニトリルゴム ディスポ手袋
手袋 ニトリル使いきり 粉無
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250枚)
サイズ
L
注文コード
74055835
品番
2060 L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
大容量(1箱250枚)でお得!摩耗、引き裂きに強いニトリルを使用した使いきり手袋。粉の付着を嫌う作業に最適。
色
ブルー
サイズ
L
全長(cm)
23以上
材質
ニトリルゴム
入数(枚)
250
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
21.4
粉有無
粉なし
エンボス加工
エンボスなし