d37 プチプチ d37 川上産業 74056054 d37 プチプチ d37 川上産業 74056054

プチプチ d37

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74056054 品番 d37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。

幅(mm)300 長さ(m)42 空気粒高(mm)3.5 空気粒径(mm)10 構造2層 材質ポリエチレン 再生材使用率(%)80 再生材使用使用
注意
環境配慮への取り組みの一環から順次、原反を留めている
紙製原反ラベルシール使用を終了します。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。
※ご不在で再配達する場合、別途再配達料が必要となる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21037458
2024-10-25
用途:
梱包
農・林・水産業

ハサミでサッと切れてとても使いやすい。
クーポンも使えたのでとてもお得に購入出来ました。

対象商品:
74056063
2021-03-10
用途:
食器
卸売・小売業

Has been used all the time, it is very suitable for packaging fragile products, if the shipment can be faster, it would be better。

対象商品:
74056063
2020-03-27
用途:
梱包全般。
サービス業

600mm幅で大物も小物もこれで大体間に合います。たまに900mmも使いますが、600mmはカットしやすいので重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
21037388
2017-11-20
用途:
部品を包装

機械に巻いても、部品を包んでも問題なく使えます。たいへん助かります。

対象商品:
21037476
2017-11-06
用途:
商品の梱包時に

弊社では、時々プチプチが必要な梱包の時があります。 小ロットで購入できるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする