1mm ミナフォーム 酒井化学工業 74056115 1mm ミナフォーム 酒井化学工業 74056115

ミナフォーム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74056115 品番 1mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

主に食器類などの梱包用にお使いいただけます。

材質発泡ポリエチレン 幅(mm)600 長さ(m)50 厚さ(mm)1 アズワン品番61-7328-98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
陶器梱包
製造業

陶器の梱包に使います。
プチプチだとかさばってしまいますが
これだと薄くてかさばらないので小物を包むのに最適です。

2024-10-24
用途:
焼酎の瓶を包む
弥生焼酎醸造所 様

お客様にミニチア瓶の粗品を差し上げる際に、事前に巻いている。
小さい甕などにも使用しているが、緩衝材として使い勝手も良い。
引き続き販売を続けて欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする