注意喚起シール

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(48枚) 注文コード 74056246 品番 上積厳禁
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

宅配時の注意事項を明確に伝えるシールです。

文字内容上積厳禁 縦(mm)50 横(mm)63 材質上質紙 タイプ上積厳禁 メーカー商品コード007062234

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
梱包商品の発送時に使う
運輸・通信業

普通に使える。このテープタイプバージョンがあったら良いと思う。

対象商品:
74056237
2023-10-17
用途:
宅配便で荷物を出荷する際に使用
北総軽貨 様 (運輸・通信業)

大きさがちょうどよく、貼りやすかったです。入っている枚数が自分の使い方にあっていて、値段も適当だと思います。

対象商品:
74056237
2023-07-24
用途:
梱包時に内容物の保護になるように
製造業

目立って良い感じです。もっと枚数の増量を望みます。

2021-08-25
用途:
商品梱包時
農・林・水産業

私の近くのホームセンターには置いてませんでした。それで、迷わずモノタロウで注文♪相手にものを渡す際に、貴重品は口頭で言うだけでなく、このシールを貼っておけばアピール度抜群です。今回は使いそうなものを6種類選んで購入しました。持っていれば色々使えそうですね。

対象商品:
74056212
2021-07-08
用途:
われもの梱包用に

便利に使わせて頂いております。一回り大きいサイズも欲しいところです。
あと、このデザインがガムテープ状になって切って使うタイプで価格もリーズナブルな物があったら良いと思いました。

対象商品:
74056255
2021-09-03
用途:
発送用ダンボール
株式会社 エコー 様

精密機械の発送用には必須ですね、安心だと思います。

対象商品:
74056246
2020-11-12
用途:
商品の発送時
日本計測システム株式会社 様

もう少し大きいサイズがあれば良いと思います。サイズの割に価格が高い。

対象商品:
74056228
2019-12-20
用途:
オークション出品した商品の発送時に使用。
サービス業

高額で落札頂いたので輸送中に荷物を大切に扱ってもらう為、こちらで複数種ある注意喚起シールを買いました。
全種類使いましたが手軽に貼れ、しかも目立つので配送業者さんには気を遣わせて申し訳ないですが、慎重に扱ってくれた様で落札者様のお手元に無事届きました。
個人で使う分には枚数もあるので、他に出品し落札された商品(複数)にも使います。
コンスタントに色々な荷物を送る機会のある人にとっては、配送業者に預ける時にいちいち細かく説明し依頼する必要が省けてありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする