第一ビニール
第一ビニールの 看板・POP・掲示用品
第一ビニールの のぼり
第一ビニールの のぼり用備品
注水式のぼり竿用スタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74056553
品番
16L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
注水式の、のぼり竿用スタンド(白色)です。ダイヤル式で簡単固定。2段重ねも可能で更に安定感が増します!
タンク容量(L)
16
色
白
適合パイプ径(Φmm)
19〜26
材質
ポリエチレン・ポリプロピレン
本体サイズ(mm)
400×400×230