食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨフーズNホース HTF-N]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74056773 品番 HTFN-38-3
参考基準価格(税別)¥19,566 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能。
【耐油耐圧ホース】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくい配合で、食品用途以外の耐油配管にも使用可能。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 硬質塩化ビニールによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。
【衛生的】ホース内面がフラット構造で流体残留物が残りにくく衛生的。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。

用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、硬質塩化ビニール 質量(kg)2.16 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-5〜50 内径(Φmm)38 使用圧力(MPa)-0.1〜0.5(23℃)、-0.05〜0.25(50℃) 内径×外径(Φmm)38×50 外径(Φmm)50 最小曲げ半径(mm)180 機能圧送、吸引、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合 アズワン品番65-0858-02 RoHS指令(10物質対応)対応 特性食品対応
注意
※医療用途には使用しないでください。

商品説明動画

ハイブリッドトヨフーズ-Nホース 透明性動画
ホースと継手の取付方法|クランプ式(ホース内径38,50ミリ/ハイブリットトヨフーズ−Nホース用 )

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする