友屋
友屋の 陳列・ディスプレイ用品
友屋の 汎用ディスプレイ
友屋の ひな段ディスプレイ
ディスプレイ用品 ペーパーひな段
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
74058827
品番
31548WHT
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
小物の陳列におすすめ!取り扱いも簡単!紙製の組立式ディスプレイ台。
材質
ボール紙製
寸法(mm)
W295×D190×H102
色
白
高さ(mm)
(一段)50
奥行(mm)
95
段数
2
アズワン品番
61-7224-41