ディスプレイ用品 スライド式ひな段

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74058888 品番 51896CLR
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

段差があって陳列しやすい!奥の商品までよく見える!横幅がスライド調整できる!便利なディスプレイ・展示台です。

材質ポリスチレン 奥行(mm)(一段)74 クリア 寸法(mm)W353〜685×D150×H72 段数2 アズワン品番61-7224-51

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
ハンドメイド作品の展示
有限会社 車 座 様

使いやすいと思います。表面が滑り止め素材のがあればもっといいです。

対象商品:
74058888
2022-04-11
用途:
陳列用
運輸・通信業

クリアータイプを購入したが、製造上やむなしか、天板に丸い印みたいなのいがあって、それが目立つので、このまま使うのはどうなのか?横にスライドして使えるが、完全に分離すると、受けの方が転倒します。なので、完全分離の手前で分離しない様に使うと良いです。使い勝手は良いので、白色や黒を追加で購入予定。スライドさせた時に、受けの方の下段に隙間が空くので、ひな壇のしたにLED照明なんかも入れられます。これと一緒に3段式も購入したが、どっちも使い勝手がいいのと、値段がリーズナブルです。運びは結構大きいが、箱ひとつにまとめられます。

1人が参考にしています
対象商品:
74058863
2022-06-28
用途:
イベントでつかいまふ
itohen 様 (製造業)

イベントで活躍しそうです
また注文したいと思います!

1人が参考にしています
対象商品:
74058897
2019-11-22
用途:
商品のディスプレイ用
卸売・小売業

使い方によって立てたり横にしたりと商品や棚に合わせて使用できるところが便利です。今回2度目の注文ですが、以前は近くのお店で購入しておりましたがモノタロウさんは、遠保にも関わらず配送も早くお値段も格安なので助かっております。

1人が参考にしています
対象商品:
74058915
2020-01-11
用途:
プティケーキのスタンド
飲食業

数量の対応に非常に良く、バランスよく並べられ、お客の評判も良いです。

対象商品:
74058863
2019-02-11
用途:
ドラッグストア商品陳列
株式会社 JPドラッグ 様 (卸売・小売業)

これまでは、その商品や棚板に合わせダンボールと包装紙で手作りしていましたがサイズさえ合えば重宝します。欲を言えば、底に滑り止めが付いていたり、取り外し可能な背板が付いているともっといいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする