曜日別特売
大 マルチプラスタンド 福岡工業 74059055

マルチプラスタンド

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
74059055
品番
大
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190

プラスチック製の組み立て式スタンドです。カードやハガキ、DVD、CD、など様々なものを立てかける事が出来るので、展示会や店頭、ディスプレイとして大変便利に使えます。また組み立て式なのでコンパクトに持ち運べ、傾斜角度の3段階で調整も出来ます。ストッパーが付いているので立てかけたものがずり落ちる心配も要りません。

幅(mm)
89
高さ(mm)
172
色
白
材質
プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74059055
2021-05-01
用途: 免状立て
卸売・小売業

賞状・免状などを額に入れてたてることが出来ます。台が後ろに長いので、壁際に置くことが出来ないのが難点

対象商品 : 53830097
2020-09-19
用途: ぬいぐるみを立たせる
株式会社 協邦 様(不動産業)

15cm前後のぬいぐるみ、マスコット等を立たせてディスプレイするのにちょうどよかったです

対象商品 : 74059037
2019-01-11
用途: 商品の展示に
サービス業

商品の展示にとても活躍してくれそうで
いまから楽しみです。
お試しはしてみたのでうまく展示できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする