給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74059257 品番 TW-12-5
参考基準価格(税別)¥6,245 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。
【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。
【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。
【法適合】 RoHS2適合で安全安心。
※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。

内径(Φmm)12.7 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 外径(Φmm)18 グリーン/イエローライン入り 長さ(m)5 特性耐候性、軽量、ねじれ防止 使用圧力(MPa)0〜0.5 用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース 質量(kg)0.8 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径×外径(Φmm)12.7×18 最小曲げ半径(mm)70 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水) 法規制RoHS2修正規制適合 アズワン品番65-0860-54 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。

商品説明動画

トヨデリバーホース こんなに違う!?ホースのねじれ比較

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする