ハンガー用品 ウレタンカバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 74059615 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

プラスチックハンガーに装着して使います。ニット、シルク、化繊等、スベリ落ちやすい商品に!

材質ポリウレタン 幅(mm)365 サイズL 高さ(mm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
衣類を傷めない為の必需品
株式会社クレオ 様 (卸売・小売業)

お手頃価格だったので、商品はどうかなと思いましたが、程よい厚みで使い勝手が良かったです。

対象商品:
74059606
2020-10-29
用途:
日常
サービス業

とてもいいです。1つしか買えなかったのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする