※使用例
シモジマ
シモジマの 日用雑貨
シモジマの 圧縮袋・収納袋
ハンガー用品 PPカバー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
タイプ
スーツに最適なサイズです。
注文コード
74059694
品番
5011
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ハンガーにかかった衣類をほこりや擦れから守ります。
材質
IPP
幅(mm)
500
厚さ(mm)
0.02
高さ(mm)
1100
タイプ
スーツに最適なサイズです。