※使用例
シモジマ
シモジマの 日用雑貨
シモジマの 圧縮袋・収納袋
ハンガー用品 PPカバー
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
タイプ
ワンピースに最適なサイズです。
注文コード
74059703
品番
5012
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ハンガーにかかった衣類をほこりや擦れから守ります。
材質
IPP
幅(mm)
500
厚さ(mm)
0.02
高さ(mm)
1200
タイプ
ワンピースに最適なサイズです。