※使用例
シモジマ
シモジマの 日用雑貨
シモジマの 圧縮袋・収納袋
ハンガー用品 PPカバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
タイプ
「マチ」付で厚みのあるジャケット、コートに最適です。「マチ付」には両サイドに100mmのマチが付きます。
注文コード
74059746
品番
5690
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ハンガーにかかった衣類をほこりや擦れから守ります。
材質
IPP
幅(mm)
500/600
厚さ(mm)
0.02
高さ(mm)
900
タイプ
「マチ」付で厚みのあるジャケット、コートに最適です。「マチ付」には両サイドに100mmのマチが付きます。