※使用例

ハンガー用品 PPカバー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) タイプ「マチ」付で厚みのあるジャケット、コートに最適です。「マチ付」には両サイドに100mmのマチが付きます。 注文コード74059773 品番5613
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品はタイプなど15種類から選べます 他の種類を見る

ハンガーにかかった衣類をほこりや擦れから守ります。

材質IPP 幅(mm)500/600 厚さ(mm)0.02 高さ(mm)1300 タイプ「マチ」付で厚みのあるジャケット、コートに最適です。「マチ付」には両サイドに100mmのマチが付きます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74059728
2020-05-06
用途:
シャツのカバー
サービス業

使い勝手は良いのですが、可もなく、不可もなくです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする