※使用例
シモジマ
シモジマの 日用雑貨
シモジマの 圧縮袋・収納袋
ハンガー用品 PPカバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
タイプ
スカート・パンツに最適なサイズです。
注文コード
74059782
品番
B5080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
タイプ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ハンガーにかかった衣類をほこりや擦れから守ります。
材質
IPP
幅(mm)
500
厚さ(mm)
0.02
高さ(mm)
800
タイプ
スカート・パンツに最適なサイズです。