シモジマ
シモジマの 店舗什器
シモジマの 試着用品/試着室
シモジマの 試着用フェイスカバー/ストッキング
フェイスカバーケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74059913
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
マチ(mm)
105
材質
アクリル
幅(mm)
419
色
白
高さ(mm)
210
メーカー商品コード
007580002