ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74060464 品番 JDR110V40WLWKUVH
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。

電球の種類ハロゲン電球 種別40W W:広角タイプ 材質ガラスほか タイプベース照明や光を連ねる際の使用に最適な配光 サイズ(mm)50×50×62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74060464
2024-04-17
用途:
店の照明電球として使用
RMX 様 (飲食業)

普通に良い。ハロゲンですがもう少しお安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする