SEC127‐1 多国語防犯ステッカー 光 74061207

多国語防犯ステッカー

(2件のレビュー)
取扱い終了
トラスコ品番781-2710
内容量1枚注文コード74061207品番SEC127‐1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥280
トラスコ品番781-2710材質PET/上部PPラミネート加工幅(mm)120サイズ高さ(mm)54質量(g)3奥行(mm)約0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途: 防犯用

治安悪化してるので玄関に設置。
英語、中国語、韓国語でも書いてるので良いです。

対象商品 : 74061216
2018-02-26
用途: 完成後防犯用
建設業・工事業

接着がやや弱いけど、デザインは良い。
自分的に満足の品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする