耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74063703 品番 TSITH-6-3
参考基準価格(税別)¥6,555 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

◆◇特長◇◆
【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース
【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心
【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能
【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい
【透明性】透明性が良く、流体の確認が可能
【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・食品用途のシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。
・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。
・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
◆◇関連商品◇◆
※このホース(内径9〜25mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。
サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、薬品、粉体、空気 乳白/オレンジライン入り 使用温度範囲(℃)-30〜120 最小曲げ半径(mm)80 使用圧力(MPa)0〜1.0 長さ(m)3 内径×外径(Φmm)6.3×12.3 用途温調機、各種耐熱性が必要なホース配管用(圧送) 質量(kg)0.34 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)12.3 機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、糸抜けパンク防止 法規制RoHS2指令適合 アズワン品番65-0866-12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造
注意
※食品・飲料・医療用途には使用しないでください。
※100℃を超える高温水には絶対に使用しないでください。
※鉱物油及び70℃以上の動・植物油等には絶対に使用しないでください。
※スチームでの長時間使用はしないでください。スチーム洗浄の場合は、飽和水蒸気圧力0.2MPa(130℃)以下で短時間で行ってください。
※シリコーンゴムは、ガス透過性が高い性質を持っています。気体を使用される場合は、ご注意ください。

商品説明動画

トヨシリコーンサーモホース 透明性動画
2分でわかる!トヨシリコーンホースシリーズ 耐圧安全性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする