EC-9-15 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス) 74064866

EC-9-15 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス) 74064866
EC-9-15 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス) 74064866
EC-9-15 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス) 74064866
EC-9-15 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス) 74064866
EC-9-15 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス) 74064866
EC-9-15 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス) 74064866
EC-9-15 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス) 74064866
EC-9-15 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス) 74064866
EC-9-15 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス) 74064866
EC-9-15 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス) 74064866

薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径(Φmm)9
内径×外径(Φmm)9×15
長さ(m)15
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
外径(Φmm)15
内容量1本注文コード74064866品番EC-9-15
参考基準価格(税別)¥9,045販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。
【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 屋内専用ホース
※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。
※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース内径(Φmm)9使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸外径(Φmm)15乳白長さ(m)15特性耐薬品使用圧力(MPa)0~0.8(23℃)、0~0.5(60℃)仕様屋内専用質量(kg)2.25使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)9×15最小曲げ半径(mm)50機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※医療用途には使用しないでください。
※屋外、もしくは直射日光が常にあたるところで使用しないでください。紫外線により表面にベタツキやヒビ割れが発生する可能性があります。
※吸引用には使用できません。

商品説明動画

エコロンホース 透明性動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: 洗面台の混合栓の給水側可撓管(ホース)の取り換え
個人のお客様

食品用耐圧ホースという事で 省スペースなカシメ型ホースクランプ(ステップレスイヤークランプ) との組み合わせで 6万円以上かかる洗面台入れ替えが 工具代を入れても1/10以下の費用で修理ができた。

1が参考にしています
対象商品 : 74065338
2024-05-29
用途: 食品を扱う工場ラインで利用
ファイトケミカルプロダクツ株式会社製造業

利用してきたホースが古くなったので交換用として購入。食品対応の物で安心して使えます。

対象商品 : 74064805
2024-01-13
用途: 蒸留装置の配管用

フーズホースと違って、硬くて曲げにくいです。曲げ半径が緩くとれる用途には良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする