タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 文房具
タカ印(ササガワ)の 事務用テープ
タカ印(ササガワ)の ラッピング用テープ
メッキテープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
74066256
品番
40-4463
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
お好みの長さにカットくるっと巻いてつなげればキレイな飾りができ上がります!。1個袋入
テープ幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.038
色
金
テープ長さ(m)
200
材質
ポリエステルフィルム