色ブラック
質量(kg)11.41
長さ(m)90
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)13
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5〜60
使用圧力(MPa)0〜1.0
内径×外径(Φmm)6.5×13
最高使用圧力(MPa)1
最小曲げ半径(mm)30
機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
アズワン品番65-0869-84
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟エアーホース、肉厚