日の出紙工
日の出紙工の 典礼用品
日の出紙工の お礼/お見舞
タオル袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
74067595
品番
フ12600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
文字なし
種別
文字なし
仕様
封筒型
材質
上質紙
寸法(横×縦)(mm)
254×125