BLANCO コピー用紙 伊藤忠紙パルプ 入数500枚 坪量67g/m<sup>2</sup> 74067613

コピー用紙

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(500枚) サイズB5 注文コード74067613 品番BLANCO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ8種類から選べます 他の種類を見る

カラー印刷の映える、高白色コピー用紙。コストパフォーマンスにも大変すぐれ、経費削減に貢献!

材質 厚さ(mm)0.093 寸法(mm)182×257 サイズB5 白色度(%)約92 坪量(g/m2)約67 入数500枚

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74067613 BLANCO 46084634 BLANCO コピー用紙 伊藤忠紙パルプ コピー用紙 伊藤忠紙パルプ 1冊(500枚) 419 税込461 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
事務作業
教育・研究機関

価格のみで選びましたは,何ら支障はありませんでした.インク系(トナーではなく)の印刷機に使用すると,少し透けました.

2人が参考にしています
2026-01-20
用途:
事務仕事の書類
その他業種

普段購入しているものより少し価格が高かったので期待してました。やはりお値段は影響するのですね。しっかりした用紙で高級感に包まれてます。

1人が参考にしています
対象商品:
46084598
2026-01-05
用途:
書類の印刷に
卸売・小売業

モノタロウのオリジナルのものが欲しかったのですが、年末で品切れでしたのでこちらの商品を購入。価格に見合った上質な紙です。

1人が参考にしています
対象商品:
74067622
2026-01-18
用途:
一般の書類の印刷
その他業種

用紙の漂白度や暑さが丁度よくコスパが高いコピー用紙だと思う。

対象商品:
46084580
2025-12-08
用途:
パンフレット 色々 使用
株式会社メムコーポレーション 様

厚みも良く 手頃に使いやすく 色印刷の色も 綺麗に写ります

2025-10-18
用途:
資料作り
株式会社ナンヨー 様 (製造業)

綺麗で使いやすいです。いつもありがとうございます。

2025-03-28
用途:
総会の資料など
創作舘東 様 (製造業)

他のコピー用紙に比べ少々お高いですが、上の質が良くてきれいに印刷できます。枚数が少し不足するのでリピートします

2025-05-24
用途:
プリンターでの印刷
その他業種

クーポンで安価に購入できました。コピー用紙はよく使いますが、普通に使用できる品質です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする