SXN-150-07 油性ボールペン ジェットストリーム uni(三菱鉛筆) ノック式 本体 74067832

油性ボールペン ジェットストリーム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色 注文コード74067832 品番SXN-150-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥150
この商品はインク色4種類から選べます 他の種類を見る

クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。

インク色 先端ボール径(mm)0.7 サイズ(mm)軸径Φ11.3×厚さ14.8×全長139.6 材質軸:再生PC樹脂、ラバーグリップ付 クリップ:ABS樹脂 口プラ:再生PBT樹脂 方式ノック式 色数単色 商品タイプ本体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74067832 SXN-150-07 10121316 SXN15007.33 ジェットストリーム0.7 uni(三菱鉛筆) ジェットストリーム0.7 uni(三菱鉛筆) 1本 139 税込153 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74067848
2023-07-13
用途:
事務用品として愛用
農・林・水産業

欲を言えばきりがありませんが、普及品として特段の問題はなく、安定した使いごごちです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする