SXN-150-10 油性ボールペン ジェットストリーム uni(三菱鉛筆) 74067866

SXN-150-10 油性ボールペン ジェットストリーム uni(三菱鉛筆) 74067866
SXN-150-10 油性ボールペン ジェットストリーム uni(三菱鉛筆) 74067866

油性ボールペン ジェットストリーム

(1件のレビュー)
取扱い終了
インク色
内容量1本注文コード74067866品番SXN-150-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150

クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。

インク色先端ボール径(mm)1サイズ(mm)軸径Φ11.3×厚さ14.8×全長139.6材質軸:再生PC樹脂、ラバーグリップ付 クリップ:ABS樹脂 口プラ:再生PBT樹脂方式ノック式色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74067848
2023-07-13
用途: 事務用品として愛用
農・林・水産業

欲を言えばきりがありませんが、普及品として特段の問題はなく、安定した使いごごちです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする