長さ(m)4
内径(Φmm)7.5
外径(Φmm)10.5
色イエロー透明
材質【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース
質量(kg)0.24
使用温度範囲(℃)-5〜50
使用圧力(MPa)0〜0.5
内径×外径(Φmm)7.5×10.5
最高使用圧力(MPa)0.5
最小曲げ半径(mm)40
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体溶剤、塗料
法規制RoHS2修正規制適合
アズワン品番65-0875-84
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐溶剤