塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P]

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74068007 品番 P-7-10
参考基準価格(税別)¥10,340 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】RoHS2適合で安全安心。

長さ(m)10 内径(Φmm)7.5 外径(Φmm)10.5 イエロー透明 材質【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン 用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース 質量(kg)0.6 使用温度範囲(℃)-5〜50 使用圧力(MPa)0〜0.5 内径×外径(Φmm)7.5×10.5 最高使用圧力(MPa)0.5 最小曲げ半径(mm)40 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体溶剤、塗料 法規制RoHS2修正規制適合 アズワン品番65-0875-90 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐溶剤
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。

商品説明動画

ペイントホース 透明性動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする