ジェルボールペン サラサドライ(パック入り)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端ボール径(mm)0.4 インク色 注文コード74068076 品番P-JJS31-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品は先端ボール径・インク色など9種類から選べます 他の種類を見る

サラサドライは、水性染料の速乾ボールペンです。書いてすぐ触れても汚れにくい!大きく開きやすいバインダークリップを搭載し、ポケットやノートにはさんで携帯しやすくなっています。

先端ボール径(mm)0.4 インク色 色(軸) 材質(軸)樹脂 サイズ(mm)10.9×139.4 グリーン購入法適合 商品タイプ本体

商品説明動画

超速乾! サラサドライ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
軟膏の用法や部位をシールに記載するとき
医療・福祉・介護関連業

ふつうのボールペンだと文字がすれていたけど、このペンはすれずに記載することができました。

対象商品:
74068085
2021-09-07
用途:
書類記入
建設業・工事業

文書の清書やあて名書きなど、消えたり滲んだりしないので重宝しています。
ペンの当たりがすばらしく、字がうまくなったように感じられます。
ボールペンはこれ一択です。

対象商品:
74068103
2021-04-12
用途:
事務用品

書きやすくすぐ乾くので普通のサラサよりも良い感じがします。

対象商品:
74068085
2019-06-21
用途:
通常の筆記用具として
サービス業

本当に一瞬でさらっと乾き、インク伸びがありませんでした!
左利きにとって本当に有難い一本です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする