ジェルボールペン サラサドライ(パック入り)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74068085 品番 P-JJ31-BK
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

サラサドライは、水性染料の速乾ボールペンです。書いてすぐ触れても汚れにくい!大きく開きやすいバインダークリップを搭載し、ポケットやノートにはさんで携帯しやすくなっています。

先端ボール径(mm)0.5 インク色 色(軸) 材質(軸)樹脂 シリーズサラサ サイズ(mm)10.9×139.4 入数1本 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

超速乾! サラサドライ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
軟膏の用法や部位をシールに記載するとき
医療・福祉・介護関連業

ふつうのボールペンだと文字がすれていたけど、このペンはすれずに記載することができました。

対象商品:
74068085
2021-09-07
用途:
書類記入
建設業・工事業

文書の清書やあて名書きなど、消えたり滲んだりしないので重宝しています。
ペンの当たりがすばらしく、字がうまくなったように感じられます。
ボールペンはこれ一択です。

対象商品:
74068103
2021-04-12
用途:
事務用品

書きやすくすぐ乾くので普通のサラサよりも良い感じがします。

対象商品:
74068085
2019-06-21
用途:
通常の筆記用具として
サービス業

本当に一瞬でさらっと乾き、インク伸びがありませんでした!
左利きにとって本当に有難い一本です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする