曜日別特売
P-JJ31-BL ジェルボールペン サラサドライ(パック入り) ゼブラ 74068103

P-JJ31-BL ジェルボールペン サラサドライ(パック入り) ゼブラ 74068103
P-JJ31-BL ジェルボールペン サラサドライ(パック入り) ゼブラ 74068103
P-JJ31-BL ジェルボールペン サラサドライ(パック入り) ゼブラ 74068103
P-JJ31-BL ジェルボールペン サラサドライ(パック入り) ゼブラ 74068103
P-JJ31-BL ジェルボールペン サラサドライ(パック入り) ゼブラ 74068103

ジェルボールペン サラサドライ(パック入り)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
先端ボール径(mm)0.5
色(軸)
内容量1本注文コード74068103品番P-JJ31-BL
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

サラサドライは、水性染料の速乾ボールペンです。書いてすぐ触れても汚れにくい!大きく開きやすいバインダークリップを搭載し、ポケットやノートにはさんで携帯しやすくなっています。

先端ボール径(mm)0.5インク色色(軸)材質(軸)樹脂シリーズサラササイズ(mm)10.9×139.4入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

超速乾! サラサドライ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 軟膏の用法や部位をシールに記載するとき
医療・福祉・介護関連業

ふつうのボールペンだと文字がすれていたけど、このペンはすれずに記載することができました。

対象商品 : 74068085
2021-09-07
用途: 書類記入
建設業・工事業

文書の清書やあて名書きなど、消えたり滲んだりしないので重宝しています。
ペンの当たりがすばらしく、字がうまくなったように感じられます。
ボールペンはこれ一択です。

対象商品 : 74068103
2021-04-12
用途: 事務用品

書きやすくすぐ乾くので普通のサラサよりも良い感じがします。

対象商品 : 74068085
2019-06-21
用途: 通常の筆記用具として
サービス業

本当に一瞬でさらっと乾き、インク伸びがありませんでした!
左利きにとって本当に有難い一本です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする