TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)の ホース
TOYOX(トヨックス)の エアーホース
塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74068165
品番
P-9-3
参考基準価格(税別)
¥4,071
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】RoHS2適合で安全安心。
長さ(m)
3
内径(Φmm)
9.5
外径(Φmm)
13
色
イエロー透明
材質
【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
用途
工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース
質量(kg)
0.24
使用温度範囲(℃)
-5〜50
使用圧力(MPa)
0〜0.5
内径×外径(Φmm)
9.5×13
最高使用圧力(MPa)
0.5
最小曲げ半径(mm)
50
機能
圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体
溶剤、塗料
法規制
RoHS2修正規制適合
アズワン品番
65-0876-07
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐溶剤
関連資料:
商品情報(0.52MB)
Q&A(産業用ホース)(7.77MB)
Q&A(継手、バンド)(2.95MB)
Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書:
取扱説明書(0.59MB)
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。
商品説明動画
ペイントホース 透明性動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった