ジェルボールペン サラサドライ替芯

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74068182 品番 RJLV5-R
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

描いて直ぐ触れても汚れない!サラサドライ用の替芯。速乾性ジェルインク。

先端ボール径(mm)0.5 インク色 サイズ(mm)6.1×111.1 材質樹脂 適合本体シリーズ名サラサドライ 入数1本 商品タイプ替芯 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
作業報告書の記入
製造業

書きやすいので使ってますがインクの減りが早いので替芯で対応するようにしました

2024-08-21
用途:
会社事務所用

会社でチェック用に使用しています。色んなペンを試しましたが、書き心地の良さと裏移りしないという事でこれに落ち着いています。

対象商品:
74068164
2024-04-15
用途:
会社用事務用品

会社用伝票チェック用で使用しています。
軽い書き心地で書きやすく、裏移りしないのでリピート購入です。

対象商品:
74068207
2022-10-10
用途:
替え芯
有限会社魚利 様

文具店、ホームセンターを探しても替え芯はなかなか売ってません
いつも勿体無いので替え芯を使ってます

対象商品:
74068146
2021-11-26
用途:
ノートに記帳する
その他業種

手に負担がかかりにくいので喜んで使っています。 配達も早いので喜んでいます。

対象商品:
74068146
2021-07-19
用途:
あらゆるシーン
その他業種

以前から 描きやすいので サラサクリップを利用していました。
サラサドライが出てからは 手にくっつかないので愛用しています。

対象商品:
74068207
2020-12-07
用途:
事務作業時の あて名書き

封筒ににじまないのはとても良いです。あて名書きに使用するので、1.0mmがあれば尚良いです。

対象商品:
74068173
2020-07-27
用途:
物書き
桑畑整形外科 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前から好んで使用してましたが、なかなか販売している所がなく、モノタロウで検索したら製品があったので購入しました。
やはり、スムーズに書けて、大変喜んでます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする